ハート光学
携帯用グラス P028
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア/フラワー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43386849
P028 +1.00
+1.00
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386858
P028 +1.50
+1.50
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386867
P028 +2.00
+2.00
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386876
P028 +2.50
+2.50
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386885
P028 +3.00
+3.00
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43386894
P028 +3.50
+3.50
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください