超弾性グラス SF06

超弾性グラス SF06 - ハート光学
(2件のレビュー)
レンズ色クリアフレーム色クリアダークブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43387384SF06 +1.00+1.00
3,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387393SF06 +1.50+1.50
3,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387409SF06 +2.00+2.00
3,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387418SF06 +2.50+2.50
3,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387427SF06 +3.00+3.00
3,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387436SF06 +3.50+3.50
3,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43387384
2024-06-07
用途: 仕事中、パソコン作業など
製造業

フレームがなく見やすく軽くて疲れない。また、レンズの縦寸法が狭いため、グラスから目を外すことが容易であり遠方を見るのが楽である。(例. 読書しながらテレビ視聴)

対象商品 : 43387384
2020-05-16
用途: 家庭で読書など
サービス業

大変満足しております
度数がもう少し細かく有れば
と思いますが
仕方ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする