ハート光学
パソコンリーダー(ハイカット) PR05
仕様
ブルーライトカット率 約50%
レンズ色
ブラウン
フレーム色
グレー/ブラウン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43387619
PR05 +3.50
+3.50
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387576
PR05 +1.50
+1.50
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
43387594
PR05 +2.50
+2.50
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
43387603
PR05 +3.00
+3.00
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください