パソコンリーダー(ハイカット) PR08

パソコンリーダー(ハイカット) PR08 - ハート光学
(3件のレビュー)
仕様ブルーライトカット率 約50%レンズ色ブラウンフレーム色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000018医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43387689PR08 +1.00+1.00
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387698PR08 +1.50+1.50
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387707PR08 +2.00+2.00
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387716PR08 +2.50+2.50
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387725PR08 +3.00+3.00
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387734PR08 +3.50+3.50
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-09
用途: 日常利用 リピートですが中身は異なる製品でした
運輸・通信業

探していたメガネをモノタロウで見つけ、リピート購入していましたが今回ガッカリ。
私が気に入っていた利点「つるの部分が固く、丁番がバネでないこと」のおかげで額に載せて作業していても落ちてこない、絶妙なメガネだったんですが、変に当たりを柔らかくする目的かつるがぐにゃぐにゃでおデコには乗らず落ちてきます。型番一緒ですが全く違う製品になりました。レンズも別物です。
論点そこ!?という感じかもですが、残念ながら今後リピートは無いかな。また別のちょうど良い塩梅の製品を見つけたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 43387698
2022-02-21
用途: パソコン使用時、事務仕事
エムワイトランスポート有限会社

初めて黒縁メガネを買ってみたが、俺には似合わない気がする。

対象商品 : 43387698
2021-07-30
用途: 日常利用
運輸・通信業

現場作業からデスクワーク、プライベートまで多用しています。明るい場所でのレンズ色がやや濃いめなところが自分は気に入っています。安価な老眼鏡ですがなぜか似合うと褒められることが多くびっくり。
リピート購入していたホームセンター売り場から無くなり探していました。「バネ付きで痛くならない」が売り文句の眼鏡が多いですが、バネ付きは額に仮載せしたとき落ちて来ます。この様なシンプルなバネ無し眼鏡はがっちり頭に載っけておけるのでなにかと重宝です。この価格ですから高機能は求めず消耗品と考え、商品が存在する限りリピート購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする