曜日別特売

パソコンリーダー(クリア) PR20

パソコンリーダー(クリア) PR20 - ハート光学
仕様ブルーライトカット率 約40%レンズ色クリアフレーム色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000021医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43387865PR20 +1.00+1.00
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387874PR20 +1.50+1.50
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387883PR20 +2.00+2.00
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387899PR20 +2.50+2.50
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387908PR20 +3.00+3.00
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43387917PR20 +3.50+3.50
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする