Be Active(ビーアクティブ)
卓球ラケット ペンホルダー
レジャー用卓球ラケット
形状
ペンホルダー
幅(cm)
13
全長(cm)
24
厚さ(cm)
3
用具種別
卓球ラケット
内容量
1ケース(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43374949
BA-5212
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください