YASUDA
ジュニア用スイムマスク トロピカル
フィット感と広い視野が特徴の二眼マスク。製品安全協会認定(SG)マーク付き。
材質
マスクスカート:エラストマー、ベルト:シリコン、レンズ:強化ガラス
適合年齢(歳)
6~15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43375859
YD426BL
ブルー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
43375868
YD426YE
イエロー(ネオン)
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください