YASUDA
ジュニア用スイム3点セットS
圧迫感、窮屈感を感じずらい一眼マスク。
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
材質
マスクスカート:ゴム、レンズ:強化ガラス、スノーケルマウスピース:エラストマー
寸法(cm)
フィン:18~23
適合年齢(歳)
5~12
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376078
YD269SBL
ブルー
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
43376087
YD269SYE
イエロー(ネオン)
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください