LITEC (ライテック)
ファミリー卓球セット
(1件のレビュー)
コンパクトで持ち運び便利、簡単に設置ができ、どこでもプレ-を楽しめます。
セット内容
ネット×1・ラケット×2・ボール×3
材質
ネット本体:ABS,ポリエチレン、ラケット:木製品ゴム、ボール:ポリプロピレン
用具種別
卓球台・ネット
内容量
1セット
注意
※テーブル幅最大約165cmまで設置可能、厚さ5cmまでのテーブルに設置可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376148
MS108
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください