新案野球バックネット (ネット支柱一体式) 日本製

新案野球バックネット (ネット支柱一体式) 日本製 - KT(寺西喜)新案野球バックネット (ネット支柱一体式) 日本製 - KT(寺西喜)

KT-371はひらく・のばす・張るの一体化。実用新案出願中。ネットと支柱はリングでセットされ、また、地面とネットはタレ(30cm)付ですので、ボールが逃げません。張り上がり寸法は3m×7mです。

仕様繊度表示:20/45本セット内容スライド式支柱・ネット・張りロープ・クイ一体式・ハンマー付・携帯用バッグ入り材質ポリエステルグリーン寸法(m)3×7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43376288KT371
46,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする