KT(寺西喜)
野球バックネット (張りロープ付) 日本製
仕様
繊度表示:440T/21本、張りロープ付
材質
ポリエチレン
色
グリーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376297
KT359
4×9
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
43376306
KT319
3×9
¥
15,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
43376315
KT317
3×7
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
43376324
KT315
3×5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください