DANNO(ダンノ)
グループジャンプロープDX 日本製
合成樹脂グリップですので、軽量でサビの心配がありません。ロープの長さは、簡単に調節(短く)できます。
材質
ビニロン(金剛打)
色
ホワイト
ロープ径(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(m)
グリップ部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376534
D6934
10人用
10
400・回転式
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43376543
D6935
20人用
15
700・回転式
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
43376559
D6936
30人用
20
700・回転式
¥
8,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
43376568
D6937
40人用
25
700・回転式
¥
9,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください