DANNO(ダンノ)
団体用カラージャンプロープ 日本製
ロープの磨耗を防ぐ巻き上げ加工をしています。
材質
蛍光エステルスパン
ロープ径(Φmm)
9
グリップ部(mm)
250×約500 (アルマイト加工)
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376604
D6941Y
10人用
イエロー
10
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
43376613
D6942Y
20人用
イエロー
15
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
43376629
D6943Y
30人用
イエロー
20
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
43376638
D6941B
10人用
ブルー
10
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
43376647
D6942B
20人用
ブルー
15
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
43376656
D6943B
30人用
ブルー
20
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
43376577
D6941P
10人用
ピンク
10
¥
7,900
取扱い終了
43376586
D6942P
20人用
ピンク
15
¥
9,000
取扱い終了
43376595
D6943P
30人用
ピンク
20
¥
10,000
取扱い終了
43376665
D6941OR
10人用
オレンジ
10
¥
7,900
取扱い終了
43376674
D6942OR
20人用
オレンジ
15
¥
9,000
取扱い終了
43376683
D6943OR
30人用
オレンジ
20
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください