DANNO(ダンノ)
ラダーシートDX 日本製
幼児から大人まで幅広く、滑りにくいマットで簡単にラダートレーニングが出来ます。
材質
PER(ポリマー環境樹脂)
厚さ(mm)
40
質量(kg)
2.6
全長×幅W(mm)
3000×900
寸法(縦×横)(cm)
マスサイズ:28×28(30マス)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376848
D7216
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください