曜日別特売

レール平均台 日本製

レール平均台 日本製 - DANNO(ダンノ)レール平均台 日本製 - DANNO(ダンノ)

組み合わせかたによって、様々なバリエーションが可能ですので遊びながらにして運動感覚及び想像力を身につける事ができます。

材質EVA樹脂発泡体寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)直線パーツ:80×10×4、曲線パーツ:65×10×4質量(kg)約4.5セット内容直線パーツ(赤、青、黄、緑)×1 曲線パーツ(赤、青、黄、緑)×3全長(m)約11内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43376866D7152
54,800
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする