DANNO(ダンノ)
レクレーションボール
色
6色入:ブルー・イエロー・グリーン・パープル・オレンジ・レッド
材質
本体、ポリプロピレン
寸法(Φmm)
90
質量(g)
50×6
付属品
収納袋付
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376927
D7610
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください