じゃんぼボウリング 日本製

じゃんぼボウリング 日本製 - DANNO(ダンノ)

やわらかくて軽いEVA素材なのでぶつかっても怪我をする心配がありません。EVA素材は遊んでいても大きな音がしにくく室内でも楽しく遊べます。食品衛生法基準に合格した素材なので、口に含んでも害はありません。組立式なので、使わないときはコンパクトに収納できます。

用途幼児から大人まで巾広く遊べるボウリングゲームです。セット内容ピン×6・ボール×1材質ピン、EVA樹脂発泡体・ボール、PVCピン、赤・青・緑、ボール、黄寸法(Φ×mm)ピン:210×高さ600・ボール:約18内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43376945D7150
41,800
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする