公式ワナゲセット

公式ワナゲセット - SUNLUCKY(サンラッキー)
(1件のレビュー)

日本ワナゲ協会公認。技術はもちろんのこと集中力や平常心が必要となり、高齢者の健康づくりに最適です。

セット内容60cm×60cm台:1、棒:9本、脚セット:(ゴム付脚2本組)4番と2番の裏側に設置、輪:9個(ゴム)、ルール付(説明書):1構造PAT内容量1セット
注意
※P 台 フラッシュ構造 20mm (表板と裏板の 2 枚)間 20mm あります。
※棒を差し込む間にアテ木(固定する為の木製)があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43377295SLL
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 小学生と老人クラブさん用に購入
電気・ガス・熱供給・水道業

木製で比較的安価の用具です。プラスチック類を使用していないのでサステナブルなイメージがあります。組み立てもしやすくまた強度的にもがっちりとしておりまた重量感もあるので安心して使用できます。輪投げ用のリングは硬質のゴムなので安全性が良いと感じました。また、平面でなく足付きで角度がつくので投げやすく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする