曜日別特売
モノタロウ

両面テープ 一般用

両面テープ 一般用 - モノタロウ両面テープ 一般用 - モノタロウ両面テープ 一般用 - モノタロウ両面テープ 一般用 - モノタロウ両面テープ 一般用 - モノタロウ両面テープ 一般用 - モノタロウ両面テープ 一般用 - モノタロウ両面テープ 一般用 - モノタロウ
(169件のレビュー)

紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。

用途
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切な物へ貼る時は一度確認の上ご使用ください。
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43334288-1パック(2巻)5200.11耐久固定・仮止め用
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43334297-1巻10200.11耐久固定・仮止め用
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43334306-1巻15200.11耐久固定・仮止め用
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43334315-1巻20200.11耐久固定・仮止め用
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43334324-1巻25200.11耐久固定・仮止め用
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43334333-1巻30200.11耐久固定・仮止め用
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43334358-1巻50200.11耐久固定・仮止め用
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43334349-1巻40200.11耐久固定・仮止め用
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:169
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43334297
2026-02-19
用途: 生地と生地を縫う前に張り合わせる

細いインドリボンと裏テープ生地とをテープで固定して、ミシンをかけると、とても綺麗に縫えて、便利です。上手に縫えるので趣味が広がります

2026-01-05
用途: 工場の掲示物貼付
サービス業

必要にして十分な使い勝手です。剥がすときも糊残りが少なく、長期で乾いて剥がれてしまうことも少ないです。次もリピートして使いたいと思っています。

2026-01-21
用途: ラミネート加工時の固定、のりでは、はがれる時に使用します。
卸売・小売業

2巻入りで安価に購入出来、スタッフも気軽に使用できると好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 43334288
2026-01-05
用途: ポスターなどの掲示
製造業

5mmのテープは目立たずしっかり貼れて使い勝手がいい

2025-12-08
用途: 事務普段使い
建設業・工事業

幅が細いテープなので小さなものにも使いやすく、良く使う物なので2本入りで安価なのも助かっています。

2025-11-25
用途: 木工の仮止め
製造業

程よい粘着力で満足です。
それなりに剥れにくく、取り外すときも苦労しません。

2025-10-15
用途: 事務作業

粘着力問題ないです。
なので他メーカー使用していましたがこちらに変更しました。
薄くなくテープ部分も価格も安価で満足です。

2025-08-25
用途: アクリル板への保護シート接着
株式会社 池上商会

アクリル板/PVCへの接着ですが、十分な強度を得ることが出来ます。
※結構強めの接着力です
室内ですが決して良いとは言えない環境で、比較的長期間使用しますが、熱による影響はほとんど無く、経年劣化での剥離も皆無です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする