UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本製

UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本製 - UNIVER(ユニバー)UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本製 - UNIVER(ユニバー)

国際規格サイズ、日本卓球協会検定品、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)、学校使用に最適な人気モデル。

仕様外脚::30×30mm角パイプ、内脚:30×30mm角パイプ、内折セパレート式、アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付キャスター(mm)65寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)2740×760×1525用具種別卓球台のみ内容量1セット
注意
※PL保険付(製造物責任) 輸送保険付、日数が経過したものは、責任を負いかねる場合があります、(商品到着後、1週間以内に御連絡下さい)
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43377383LM22FⅡ天板:メラミンボード22mm(40mm枠付)、脚:スチール104
142,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43377408MNF22Ⅱ天板:メラミンボード22mm、脚:スチール95
128,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43377399LM20F天板:メラミンボード20mm(40mm枠付)、脚:スチール95
99,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする