Bluetooth/無線LAN搭載 温度2ch測定データロガー(おんどとり)

Bluetooth/無線LAN搭載 温度2ch測定データロガー(おんどとり) - T&D(ティアンドデイ)

TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。

温度測定範囲(℃)-40~110
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定対象
動作環境
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52979135TR71A(英語版一般校正証明書付)1セット-温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 ( 結露しないこと)レンタル品はこちら
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85510907TR71A1台-温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 ( 結露しないこと)レンタル品はこちら
28,000
取扱い終了
52979126TR71A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 ( 結露しないこと)レンタル品はこちら
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40223829TR-71WB1台温度2ch温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと-
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85510907TR71A80410166TR71A2TR71A クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) 80410166クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52979126TR71A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)09353456TR72A2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)TR71A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) 09353456クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)1セット
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする