安心・安全 割れないステンレスミラー

安心・安全 割れないステンレスミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないステンレスミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないステンレスミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないステンレスミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないステンレスミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないステンレスミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないステンレスミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないステンレスミラー - 堀内鏡工業
(1件のレビュー)

鏡は生活の必需品ですが割れるとケガをする危険性があります。このステンレス製ミラーはステンレスを鏡面仕上げしましたので割れる心配がありませんので、胸ポケットや名刺ケースに入れて持ち歩いても安全安心です。サイズもコンパクトで身だしなみチェックに簡単に取り出せます。PUの紐がワンポイントで可愛い、さらにカバーケース付きです。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質ミラー・ステンレス,紐・PU,カバーケース・EVA樹脂形状四角寸法(mm)54×85×1質量(g)34包装形態OPP袋入り内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひも色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43334735SC-01Pピンク
800
799
879(税込)
当日出荷
43334744SC-01BLブルー
800
799
879(税込)
当日出荷
43334753SC-01PUパープル
800
799
879(税込)
当日出荷
43334769SC-01LGライトグリーン
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレスミラー
ステンレスミラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43334735
2021-06-01
用途: 携帯用として
その他業種

意外と重さがあり、
鏡としてはガラス製と比べると
気持ち暗く見えるような気がしますが
携帯用としては十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする