TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)55精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)表示測定値、電池残量、その他温度測定範囲(℃)-199~1760通信方法有線LAN、USB動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-28RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通り 1秒~60分内容量1台