曜日別特売

粘着付きエコマジックテープ 515N

粘着付きエコマジックテープ 515N - クラレファスニング粘着付きエコマジックテープ 515N - クラレファスニング粘着付きエコマジックテープ 515N - クラレファスニング粘着付きエコマジックテープ 515N - クラレファスニング粘着付きエコマジックテープ 515N - クラレファスニング
(1件のレビュー)

エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。

用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。材質ポリエステルセット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚幅(mm)50長さ(m)0.15粘着剤ゴム系内容量1セット
注意
※接着面の汚れを落としてから貼り付けてください。10℃以下の低温時では粘着力が低下するので暖かい場所でご使用ください。40℃以上の高温環境下では粘着力が低下し剥がれることがあります。凹凸面や粗面、布地・塩ビ素材には貼り付けできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43334796515N-WH500.15
オープン
339
373(税込)
当日出荷
43334805515N-BK500.15
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
43334814515N-RED500.15
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
43334823515N-NAVY500.15
オープン
339
373(税込)
9日以内出荷
43334839515N-BE500.15ベージュ
オープン
339
373(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43334796
2024-10-18
用途: 工具の収納
製造業

裏面の両面テープの粘着力が強く、ファスナーの張り付き具合はちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする