曜日別特売

マジロック(強力結着タイプ)

マジロック(強力結着タイプ) - クラレファスニングマジロック(強力結着タイプ) - クラレファスニング
(1件のレビュー)

プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。

用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。材質ポリエステルセット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43335006CP-51-WH1セット250.15
オープン
299
329(税込)
当日出荷
43335015CP-51-BK1セット250.15
オープン
299
329(税込)
当日出荷
41630245CP-51-BK1セット(10セット)250.15
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41630254CP-51-WH1セット(10セット)250.15
3,000
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43335015
2026-01-06
用途: 壁に工具の取り付け
吉川歯科医院医療・福祉・介護関連業

マジロックは かなり強力で かなり重たい工具でも
壁から 落ちません
現在 壁に 工具が マジロックで付けてあり
仕事が スムースにはかどっております
これからも いろんな用途に リピートしたいと
おもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする