クラレファスニング
粘着付き広幅マジックテープ CP-50
かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。
用途
小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容
A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質
ナイロン
幅(mm)
100
長さ(m)
0.2
粘着剤
ゴム系
内容量
1セット
注意
※接着面の汚れを落としてから貼り付けてください。10℃以下の低温時では粘着力が低下するので暖かい場所でご使用ください。40℃以上の高温環境下では粘着力が低下し剥がれることがあります。凹凸面や粗面、布地・塩ビ素材には貼り付けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335024
CP-50-WH
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
43335033
CP-50-BK
黒
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください