富士グローブ
EX-500 豚床レインジャー型アテ付
コストパフォーマンスに優れた豚床皮使用、袖口マジック式でフィット感に優れています。
手の平補強当付で耐久性アップしました。
用途
電気配線、組立作業に
厚さ(mm)
0.6~0.8
機能
耐久性
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335085
5972
M
22
7.7
21
豚床皮
アテ付き
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
43335094
5973
L
22.5
8
22
豚床皮
アテ付き
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
43335103
5974
LL
23
8.4
23
豚床皮
アテ付き
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください