富士グローブ
No.7 床両面2指 両面使える皮手袋
右手左手問わず使用可能です。
両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です。
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335128
1511
フリー
24
25
牛床皮
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください