豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナー ベージュ ヘッダー袋

豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナー ベージュ ヘッダー袋 - 富士グローブ
(4件のレビュー)

摩耗に強い豚皮製です。
細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。

用途精密作業、品質管理厚さ(mm)0.4~0.6ベージュ内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43335137640S19.57.717豚皮、ナイロン1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
43335146633M20818豚皮、ナイロン1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
43335155634L218.319豚皮、ナイロン1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
43335164635LL22920豚皮、ナイロン1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43335164
2022-09-16
用途: 農機具、機械の修理、農作業等、色々
農・林・水産業

軽くて、柔らかで手触りも良い手袋で、優しい色豚革に、甲部は通気性の良いナイロン製が涼しく快適です。
強度は余り期待してないが、ソフトで指先の感触が良い手袋です。気に入っています。

対象商品 : 43335164
2021-08-22
用途: バイク乗りに
その他業種

自分的サイズがよく、本来の使い方ではないのですが、グリップがよく薄いので夏場にはいいものかな?と思います。

2020-06-17
用途: 塗装修正時のペーパーかけなど

素材の革も縫製もしっかりしていて良いです。お得な10双セットなどがあれば嬉しいです。

対象商品 : 43335155
2021-03-22
用途: 自動車運転
有限会社コンセプトケイ

年間を通して、素手とは明らかに快適性が違う。指先も指の間もゴワゴワしない。コストパフォーマンスに優れていて、汚れも気にせず使える。手の甲部分の繊維が引っかきに、やや弱くキズが目立つのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする