富士グローブ
豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナーライナー ベージュ
(1件のレビュー)
摩耗に強い豚皮製です。
細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。ダース(12双)入り。
用途
精密作業、品質管理
厚さ(mm)
0.4~0.6
色
ベージュ
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335173
611
S
19.5
7.7
17
豚皮、ナイロン
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
43335189
612
M
20
8
18
豚皮、ナイロン
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
43335198
613
L
21
8.3
19
豚皮、ナイロン
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
43335207
614
LL
22
9
20
豚皮、ナイロン
12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください