富士グローブ
スムスマチなし 40B
こんなお得な商品も!
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥
679
税込
¥
747
(462)
吸汗性の良い品質管理に適した手袋です。
軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。
マチ無しタイプ。
用途
精密作業、品質管理
材質
綿
指マチ
マチなし
厚さ(mm)
0.4
入数(双)
12
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335216
601
S
21.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43335225
602
M
22.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
43335234
603
L
23.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43335243
615
LL
24.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください