スムスマチ付 400A

スムスマチ付 400A - 富士グローブ
(1件のレビュー)

吸汗性の良い品質管理に適した手袋です。
軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。
マチ付きタイプ。

用途精密作業、品質管理材質綿指マチマチあり厚さ(mm)0.4入数(双)12内容量1ダース(12双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43335259604S21.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43335268605M22.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43335277606L23.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43335286607LL24.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43335277
2020-09-02
用途: 作業グローブの下穿きに
教育・研究機関

薄手のゴム手袋にそのまま手を入れると、くっついて汗をかいてしまうので購入しました。綿素材で厚さもないので手にぴったりのゴム手袋にも使えるので、作業がしやすくて助かります。100均にもこの手の綿手袋はありますが、断然こちらです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする