富士グローブ
CS-7 ハイコート内綿付
(1件のレビュー)
皮の表面をウレタンコート処理し、水・油の弾きます。手の平裏だしで滑りにくいです。
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.1~1.3
内容量
1双
注意
※色は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335347
5861
フリー
24
8
25
表面コート牛皮、内綿
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください