ホワイトボード BB-R900シリーズ(配送時組立サービス付き)

ホワイトボード BB-R900シリーズ(配送時組立サービス付き) - コクヨホワイトボード BB-R900シリーズ(配送時組立サービス付き) - コクヨホワイトボード BB-R900シリーズ(配送時組立サービス付き) - コクヨホワイトボード BB-R900シリーズ(配送時組立サービス付き) - コクヨホワイトボード BB-R900シリーズ(配送時組立サービス付き) - コクヨ

板表面の平滑度が高いホーロー製の両面を使用できる回転式ホワイトボード。
真ん中のレバーを押せば、板面のロックを解除でき、簡単に板面を入れ替え可能。
表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。
表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。
見た目よりも、軽量でキャスター(ストッパー)付きなので、移動も楽々。
移動ができるのでコンパクトオフィスやミーティングスペースに最適。邪魔にならずに部屋の隅に収納したり、間仕きりや目隠しに使用でき便利。
塾や習い事教室などにもおすすめ。

仕様回転型/脚形状:キャスター、T字脚/無地内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
グリーン購入法
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43335803BB-R934AWW適合131525.31800628
102,000
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335837BB-R934WW適合131527.81800628
97,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335846BB-R936AWW適合191533.61800628
125,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335889BB-R936MWW適合191533.61800628
127,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335898BB-R936WW適合191533.61800628
116,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335819BB-R934GGN-131522.71800628
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335828BB-R934GWN-131525.31800628
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335855BB-R936GGN-191529.61800628
86,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335864BB-R936GGSN-191535.72035708
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43335873BB-R936GWN-191533.61800628
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする