曜日別特売

オフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

質感の高い洗練されたデザインがスマートなマネジメント空間にマッチします。

肘掛ありヘッドレストあり質量(kg)22高さ(mm)1290区分本体奥行(mm)890シリーズアガタグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
材質
幅(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43342469CR-G1203U1MJSB3-V--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ナイロンキャスター
269,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635164CR-G1203U1MJSB6-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm670ポリウレタン巻きキャスター
269,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342478CR-G1203U1MJSB3-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ポリウレタン巻きキャスター
269,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635173CR-G1253U1MJSB6-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm670ポリウレタン巻きキャスター
282,600
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342487CR-G1203U1MJSB6-V--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ナイロンキャスター
269,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342523CR-G1213U1MJSB3-V--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ナイロンキャスター
298,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635198CR-G1253U1ML8B6-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm670ポリウレタン巻きキャスター
476,700
369,800
406,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342539CR-G1213U1MJSB3-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ポリウレタン巻きキャスター
298,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635207CR-G1263U1MJSB6-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm670ポリウレタン巻きキャスター
311,700
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342548CR-G1213U1MJSB6-V--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ナイロンキャスター
298,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342584CR-G1253U1MJSB3-V--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ナイロンキャスター
282,600
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635225CR-G1263U1ML8B6-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm670ポリウレタン巻きキャスター
505,800
389,800
428,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60638445CR-G1213U1MJSB6-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm670ポリウレタン巻きキャスター
298,000
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342593CR-G1253U1MJSB3-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ポリウレタン巻きキャスター
282,600
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342609CR-G1253U1MJSB6-V--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ナイロンキャスター
282,600
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342645CR-G1263U1MJSB3-V--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ナイロンキャスター
311,700
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342654CR-G1263U1MJSB3-W--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ポリウレタン巻きキャスター
311,700
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342663CR-G1263U1MJSB6-V--背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装)、座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン、脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm650ナイロンキャスター
311,700
239,800
263,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635182CR-G1253U1ML806-W129022背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装) 座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン 脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm670ナイロンキャスター
476,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635216CR-G1263U1ML806-W129022背・背枠:アルミダイカスト(粉体塗装) 座/座板:PP 肘/<可動肘・固定肘>強化ナイロン 脚/脚羽根:アルミダイカスト(粉体塗装)、キャスター:Φ60mm670ナイロンキャスター
505,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする