事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き)

事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ

ロングセラーは品質の証明です。
ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。
背もたれロッキング、4本脚

奥行(mm)490肘掛なしヘッドレストなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47615095CR-MP20GP54-VN1脚ミディアムスカイ725~805390~470430×4209.475
38,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615104CR-MP20GP54-WN1脚ミディアムスカイ725~805390~470430×4209.475
38,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615113CR-MP20GPB2-VN1脚スモークグレー725~805390~470430×4209.475
38,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615129CR-MP20GPB2-WN1脚スモークグレー725~805390~470430×4209.475
38,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615138CR-MP20GPE6-VN1脚ブラック725~805390~470430×4209.475
38,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47615147CR-MP20GPE6-WN1脚ブラック725~805390~470430×4209.475
38,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58098033CR-MP20D-VN1脚ブラック725~805390~470430×4209.5
36,200
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58098049CR-MP20D-WNN1脚ブラック725~805390~470430×4209.5
36,200
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58098058CR-MP20GPM5-VN1脚ダークブラウン725~805390~470430×4209.5
38,300
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58098067CR-MP20GPM5-WN1脚ダークブラウン725~805390~470430×4209.5
38,300
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58098076CR-MP20M-VN1脚グレー725~805390~470430×4209.5
36,200
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58098085CR-MP20M-WNN1脚グレー725~805390~470430×4209.5
36,200
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58098094CR-MP20S-VN1脚ブラウン725~805390~470430×4209.5
36,200
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58098103CR-MP20S-WNN1脚ブラウン725~805390~470430×4209.5
36,200
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345409CR-M20D-V1個ブラック725~805390~470430×4208.966
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345418CR-M20D-WN1個ブラック725~805390~470430×4208.966
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345427CR-M20GPE6-V1個ブラック725~805390~470430×4208.966
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345436CR-M20GPE6-W1個ブラック725~805390~470430×4208.966
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345445CR-M20GPM5-V1個ダークブラウン725~805390~470430×4208.966
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345454CR-M20GPM5-W1個ダークブラウン725~805390~470430×4208.966
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345463CR-M20M-V1個グレー725~805390~470430×4208.966
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345479CR-M20S-V1個ブラウン725~805390~470430×4208.966
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345488CR-M20S-WN1個ブラウン725~805390~470430×4208.966
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345594CR-MP20D-V1個ブラック725~805390~470430×4209.475
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345619CR-MP20GPM5-V1個ダークブラウン725~805390~470430×4209.475
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345628CR-MP20GPM5-W1個ダークブラウン725~805390~470430×4209.475
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345637CR-MP20M-V1個グレー725~805390~470430×4209.475
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345646CR-MP20S-V1個ブラウン725~805390~470430×4209.475
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする