曜日別特売

ピータッチ ノンラミネートテープ

ピータッチ ノンラミネートテープ - brother(ブラザー)ピータッチ ノンラミネートテープ - brother(ブラザー)ピータッチ ノンラミネートテープ - brother(ブラザー)ピータッチ ノンラミネートテープ - brother(ブラザー)
(1件のレビュー)
テープ地色テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43356085TZe-N2013.5
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
43356094TZe-N23112
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
43356103TZe-N24118
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43356119TZe-N25124
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: スポット製品の製造番号

貼付可能な範囲が限られ以前はラミネートタイプ6mm幅を切って使用。ラミ不要なのでこちらに切替、細くて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする