brother(ブラザー)
長尺紙テープ(黒赤)
テープ幅(mm)
62
テープ長さ(m)
15.24巻
テープ地色
白
文字色
黒赤
用紙
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43356155
DK-2251
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください