曜日別特売

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】 - ERECTA(エレクター)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)307材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)235内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43356505SS910PA2200W6910×307×21972506
79,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356514SS910PA2200W5910×307×21972505
69,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356523SS910PA2200W4910×307×21972504
60,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356539SS910PA1900W6910×307×18922506
75,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356548SS910PA1900W5910×307×18922505
65,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356557SS910PA1900W4910×307×18922504
56,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356566SS910PA1590W5910×307×15872505
63,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356575SS910PA1590W4910×307×15872504
54,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356584SS910PA1390W5910×307×13842505
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356593SS910PA1390W4910×307×13842504
52,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356609SS760PA2200W6758×307×21972506
73,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356618SS760PA2200W5758×307×21972505
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356627SS760PA2200W4758×307×21972504
56,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356636SS760PA1900W6758×307×18922506
69,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356645SS760PA1900W5758×307×18922505
60,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356654SS760PA1900W4758×307×18922504
52,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356663SS760PA1590W5758×307×15872505
58,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356679SS760PA1590W4758×307×15872504
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356688SS760PA1390W5758×307×13842505
56,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356697SS760PA1390W4758×307×13842504
48,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356706SS610PA2200W6605×307×21972506
67,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356715SS610PA2200W5605×307×21972505
59,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356724SS610PA2200W4605×307×21972504
52,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356733SS610PA1900W6605×307×18922506
63,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356749SS610PA1900W5605×307×18922505
55,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356758SS610PA1900W4605×307×18922504
48,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356767SS610PA1590W5605×307×15872505
53,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356776SS610PA1590W4605×307×15872504
46,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356785SS610PA1390W5605×307×13842505
51,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356794SS610PA1390W4605×307×13842504
44,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356803SS1820PA2200W61821×307×21971506
127,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356819SS1820PA2200W51821×307×21971505
109,500
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356828SS1820PA2200W41821×307×21971504
92,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356837SS1820PA1900W61821×307×18921506
123,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356846SS1820PA1900W51821×307×18921505
105,500
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356855SS1820PA1900W41821×307×18921504
88,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356864SS1820PA1590W51821×307×15871505
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356873SS1820PA1590W41821×307×15871504
86,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356889SS1820PA1390W51821×307×13841505
101,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356898SS1820PA1390W41821×307×13841504
84,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356907SS1520PA2200W61518×307×21971506
115,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356916SS1520PA2200W51518×307×21971505
99,500
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356925SS1520PA2200W41518×307×21971504
84,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356934SS1520PA1900W61518×307×18921506
111,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356943SS1520PA1900W51518×307×18921505
95,500
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356959SS1520PA1900W41518×307×18921504
80,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356968SS1520PA1590W51518×307×15871505
93,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356977SS1520PA1590W41518×307×15871504
78,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356986SS1520PA1390W51518×307×13841505
91,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43356995SS1520PA1390W41518×307×13841504
76,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする