曜日別特売

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)460耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ材質(ポール)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43357108MS910PA2200W6910×460×21972506
88,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357117MS910PA2200W5910×460×21972505
77,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357126MS910PA2200W4910×460×21972504
66,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357135MS910PA1900W6910×460×18922506
84,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357144MS910PA1900W5910×460×18922505
73,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357153MS910PA1900W4910×460×18922504
62,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357169MS910PA1590W5910×460×15872505
71,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357178MS910PA1590W4910×460×15872504
60,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357187MS910PA1390W5910×460×13842505
69,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357196MS910PA1390W4910×460×13842504
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357205MS760PA2200W6760×460×21972506
82,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357214MS760PA2200W5760×460×21972505
72,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357223MS760PA2200W4760×460×21972504
62,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357239MS760PA1900W6760×460×18922506
78,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357248MS760PA1900W5760×460×18922505
68,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357257MS760PA1900W4760×460×18922504
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357266MS760PA1590W5760×460×15872505
66,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357275MS760PA1590W4760×460×15872504
56,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357284MS760PA1390W5760×460×13842505
64,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357293MS760PA1390W4760×460×13842504
54,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357309MS610PA2200W6610×460×21972506
76,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357318MS610PA2200W5610×460×21972505
67,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357327MS610PA2200W4610×460×21972504
58,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357336MS610PA1900W6610×460×18922506
72,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357345MS610PA1900W5610×460×18922505
63,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357354MS610PA1900W4610×460×18922504
54,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357363MS610PA1590W5610×460×15872505
61,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357379MS610PA1590W4610×460×15872504
52,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357388MS610PA1390W5610×460×13842505
59,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357397MS610PA1390W4610×460×13842504
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357406MS1820PA2200W61820×460×21972506
139,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357415MS1820PA2200W51820×460×21972505
119,500
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357424MS1820PA2200W41820×460×21972504
100,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357433MS1820PA1900W61820×460×18922506
135,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357449MS1820PA1900W51820×460×18922505
115,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357458MS1820PA1900W41820×460×18922504
96,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357467MS1820PA1590W51820×460×15872505
113,500
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357476MS1820PA1590W41820×460×15872504
94,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357485MS1820PA1390W51820×460×13842505
111,500
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357494MS1820PA1390W41820×460×13842504
92,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357503MS1520PA2200W61520×460×21972506
124,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357519MS1520PA2200W51520×460×21972505
107,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357528MS1520PA2200W41520×460×21972504
90,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357537MS1520PA1900W61520×460×18922506
120,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357546MS1520PA1900W51520×460×18922505
103,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357555MS1520PA1900W41520×460×18922504
86,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357564MS1520PA1590W51520×460×15872505
101,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357573MS1520PA1590W41520×460×15872504
84,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357589MS1520PA1390W51520×460×13842505
99,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43357598MS1520PA1390W41520×460×13842504
82,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする