曜日別特売

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLSシリーズ【奥行910mm】

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLSシリーズ【奥行910mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLSシリーズ【奥行910mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLSシリーズ【奥行910mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLSシリーズ【奥行910mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LLSシリーズ【奥行910mm】 - ERECTA(エレクター)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)919材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)847内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
全40種類を絞り込む
棚段数
40種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43359007LLS910PA2200W6910×919×21972506
169,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359016LLS910PA2200W5910×919×21972505
144,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359025LLS910PA2200W4910×919×21972504
120,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359034LLS910PA1900W6910×919×18922506
165,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359043LLS910PA1900W5910×919×18922505
140,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359059LLS910PA1900W4910×919×18922504
116,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359068LLS910PA1590W5910×919×15872505
138,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359077LLS910PA1590W4910×919×15872504
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359086LLS910PA1390W5910×919×13842505
136,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359095LLS910PA1390W4910×919×13842504
112,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359104LLS1820PA2200W61821×919×21971506
253,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359113LLS1820PA2200W51821×919×21971505
214,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359129LLS1820PA2200W41821×919×21971504
176,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359138LLS1820PA1900W61821×919×18921506
249,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359147LLS1820PA1900W51821×919×18921505
210,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359156LLS1820PA1900W41821×919×18921504
172,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359165LLS1820PA1590W51821×919×15871505
208,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359174LLS1820PA1590W41821×919×15871504
170,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359183LLS1820PA1390W51821×919×13841505
206,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359199LLS1820PA1390W41821×919×13841504
168,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359208LLS1520PA2200W61518×919×21971506
226,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359217LLS1520PA2200W51518×919×21971505
192,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359226LLS1520PA2200W41518×919×21971504
158,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359235LLS1520PA1900W61518×919×18921506
222,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359244LLS1520PA1900W51518×919×18921505
188,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359253LLS1520PA1900W41518×919×18921504
154,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359269LLS1520PA1590W51518×919×15871505
186,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359278LLS1520PA1590W41518×919×15871504
152,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359287LLS1520PA1390W51518×919×13841505
184,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359296LLS1520PA1390W41518×919×13841504
150,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359305LLS1220PA2200W61212×919×21972506
196,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359314LLS1220PA2200W51212×919×21972505
167,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359323LLS1220PA2200W41212×919×21972504
138,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359339LLS1220PA1900W61212×919×18922506
192,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359348LLS1220PA1900W51212×919×18922505
163,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359357LLS1220PA1900W41212×919×18922504
134,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359366LLS1220PA1590W51212×919×15872505
161,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359375LLS1220PA1590W41212×919×15872504
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359384LLS1220PA1390W51212×919×13842505
159,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359393LLS1220PA1390W41212×919×13842504
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする