曜日別特売

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】 - ERECTA(エレクター)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)359材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)287内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
全60種類を絞り込む
棚段数
60種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43359804AS910PA2200W6910×359×21972506
82,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359813AS910PA2200W5910×359×21972505
72,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359829AS910PA2200W4910×359×21972504
62,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359838AS910PA1900W6910×359×18922506
78,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359847AS910PA1900W5910×359×18922505
68,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359856AS910PA1900W4910×359×18922504
58,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359865AS910PA1590W5910×359×15872505
66,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359874AS910PA1590W4910×359×15872504
56,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359883AS910PA1390W5910×359×13842505
64,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359899AS910PA1390W4910×359×13842504
54,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359908AS760PA2200W6758×359×21972506
79,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359917AS760PA2200W5758×359×21972505
69,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359926AS760PA2200W4758×359×21972504
60,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359935AS760PA1900W6758×359×18922506
75,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359944AS760PA1900W5758×359×18922505
65,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359953AS760PA1900W4758×359×18922504
56,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359969AS760PA1590W5758×359×15872505
63,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359978AS760PA1590W4758×359×15872504
54,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359987AS760PA1390W5758×359×13842505
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43359996AS760PA1390W4758×359×13842504
52,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360005AS610PA2200W6605×359×21972506
76,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360014AS610PA2200W5605×359×21972505
67,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360023AS610PA2200W4605×359×21972504
58,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360039AS610PA1900W6605×359×18922506
72,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360048AS610PA1900W5605×359×18922505
63,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360057AS610PA1900W4605×359×18922504
54,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360066AS610PA1590W5605×359×15872505
61,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360075AS610PA1590W4605×359×15872504
52,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360084AS610PA1390W5605×359×13842505
59,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360093AS610PA1390W4605×359×13842504
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360109AS1820PA2200W61821×359×21971506
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360118AS1820PA2200W51821×359×21971505
112,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360127AS1820PA2200W41821×359×21971504
94,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360136AS1820PA1900W61821×359×18921506
126,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360145AS1820PA1900W51821×359×18921505
108,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360154AS1820PA1900W41821×359×18921504
90,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360163AS1820PA1590W51821×359×15871505
106,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360179AS1820PA1590W41821×359×15871504
88,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360188AS1820PA1390W51821×359×13841505
104,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360197AS1820PA1390W41821×359×13841504
86,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360206AS1520PA2200W61518×359×21971506
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360215AS1520PA2200W51518×359×21971505
102,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360224AS1520PA2200W41518×359×21971504
86,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360233AS1520PA1900W61518×359×18921506
114,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360249AS1520PA1900W51518×359×18921505
98,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360258AS1520PA1900W41518×359×18921504
82,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360267AS1520PA1590W51518×359×15871505
96,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360276AS1520PA1590W41518×359×15871504
80,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360285AS1520PA1390W51518×359×13841505
94,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43360294AS1520PA1390W41518×359×13841504
78,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする