ラベルライター テプラPRO SRーGL2

ラベルライター テプラPRO SRーGL2 - キングジムラベルライター テプラPRO SRーGL2 - キングジムラベルライター テプラPRO SRーGL2 - キングジムラベルライター テプラPRO SRーGL2 - キングジムラベルライター テプラPRO SRーGL2 - キングジムラベルライター テプラPRO SRーGL2 - キングジムラベルライター テプラPRO SRーGL2 - キングジムラベルライター テプラPRO SRーGL2 - キングジム

縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。
手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。
「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。
オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。
かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。

仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)約510(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ホーム電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62行数(印刷)1~5行最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時)書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠81種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式)割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム13種内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書: (6.18MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43367766SR-GL24・6・9・12・18
14,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
25528747SR-GL2-
14,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガーリーテプラ SR-GL2の特長
この動画は、3が参考にしています。
ガーリーテプラ SR-GL2の使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする