デスク用昇降台

デスク用昇降台 - キングジムデスク用昇降台 - キングジムデスク用昇降台 - キングジムデスク用昇降台 - キングジムデスク用昇降台 - キングジムデスク用昇降台 - キングジムデスク用昇降台 - キングジムデスク用昇降台 - キングジム

省スペース設計の昇降台。
既存のデスクに置くだけのかんたん設置。
デスクの上を有効活用できる省スペース設計。
ガス圧式でラクラク調節。レバー操作で、昇降を無段階に調整できます。
キーボード台は引き出し式で使わないときはすっきりと収納できます。

セット内容天板ユニット(キーボード台・補助脚付)×1、支柱(昇降操作レバー付)×1、台座×1、ネジ(支柱固定用×6、天板ユニット固定用×2、昇降操作レバー固定用×3)、スパナ(プラスドライバー付)×1、六角レンチ×1、ディスプレイ固定用粘着シート×4、取扱説明書(保証書付)材質天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)、台座・支柱:スチール質量(kg)19寸法(幅W×奥行D)(mm)(キーボード台)約630×180範囲(mm)(天板昇降)約140~460外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×400×600~930天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約750×330アズワン品番64-8839-06内容量1台
注意
※本製品は組み立て式です。
※お客様自身での組み立てになります。
※組立作業は必ず二人以上で安定した場所を確保して行ってください。
※ディスプレイ固定用粘着シートをご使用になるとディスプレイが安定します。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43367784DSK10約19約15(天板:約13、キーボード台:約2)
26,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする