曜日別特売

ラベルライター テプラPRO SR-R680

ラベルライター テプラPRO SR-R680 - キングジムラベルライター テプラPRO SR-R680 - キングジムラベルライター テプラPRO SR-R680 - キングジムラベルライター テプラPRO SR-R680 - キングジムラベルライター テプラPRO SR-R680 - キングジムラベルライター テプラPRO SR-R680 - キングジムラベルライター テプラPRO SR-R680 - キングジムラベルライター テプラPRO SR-R680 - キングジム
(1件のレビュー)

オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。
1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。
テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。
テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。
各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。
外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。
公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。
高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。
バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。
ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。
オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。
Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。

質量(g)約990(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行(バックライト付き液晶)ラベル幅PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)機能オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×238×66行数(印刷)1~8行最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)書体内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ7段階外枠132種装飾・飾り文字(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種地紋印刷既製地紋7種連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約175文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリバーコード7規格(QRコード含む)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~24mm幅テープに対応)拡大印刷2~6倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルあて名登録約5000文字/最大99件表組み4種余白7段階色(本体)ホワイト印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~50ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)デザインフォーム131種PC接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書: (10.82MB)
注意
※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
※内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。
※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、責任を負いかねますのでご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43367809SR-R6804・6・9・12・18・24
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43367809
2025-05-16
用途: 個人の名前、資料整理等
その他業種

テープに二種類在るとは知りませんでした。馴れるまで大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする