曜日別特売

レザフェスU クリアーF20P

レザフェスU クリアーF20P - キングジムレザフェスU クリアーF20P - キングジムレザフェスU クリアーF20P - キングジムレザフェスU クリアーF20P - キングジムレザフェスU クリアーF20P - キングジム
(3件のレビュー)

剛性感のある表紙を採用したクリアーファイル。

サイズA4(タテ型)収納枚数(枚)約40材質合成皮革(PU)、ポリエステル幅(mm)230高さ(mm)314タイプタテ型奥行(mm)15ポケット数20(10枚)ポケットタイプ上から入れるタイプ内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433678541931LUネイビ-
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
433678631931LUオリ-ブ
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
433678791931LUキャメル
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
433678881931LUブラック
1,940
1,498
1,648(税込)
当日出荷
433678971931LUグレ-
1,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
433678971931LU433678881931LU1931LU レザフェスU クリアーF20P キングジム 43367888レザフェスU クリアーF20Pキングジム1冊
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43367888
2024-06-15
用途: お客様へ書類を渡すため
その他業種

公正証書及び必要な書類一式を分類し、重要書類として手渡す際に喜ばれます。
非常にコスパの良い商品で、定期的に購入予定としております。

対象商品 : 43367879
2024-01-04
用途: 書類を顧客に納品する時
サービス業

高級感があり顧客にも大変喜ばれました。今後も色違いでまた使っていきたいと思います。

対象商品 : 43367897
2021-06-04
用途: お客様用閲覧ブック
サービス業

長く使用するブックの為、今後の維持を見ていく必要がありますが、商品の状態も良く長く保てそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする