曜日別特売

レザフェスU クリアーF40P

レザフェスU クリアーF40P - キングジムレザフェスU クリアーF40P - キングジムレザフェスU クリアーF40P - キングジム
サイズA4(タテ型)収納枚数(枚)約80材質合成皮革(PU)、ポリエステル幅(mm)230高さ(mm)314タイプタテ型奥行(mm)15ポケット数40(20枚)ポケットタイプ上から入れるタイプ内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433679061931LUWネイビ-
3,230
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
433679241931LUWキャメル
3,230
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
433679331931LUWブラック
3,230
2,898
3,188(税込)
当日出荷
433679151931LUWオリ-ブ
2,940
取扱い終了
433679491931LUWグレ-
3,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
433679151931LUW433679331931LUW1931LUW レザフェスU クリアーF40P キングジム 43367933レザフェスU クリアーF40Pキングジム1冊
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする