キングジム
レザフェスU CB(カバー付)
360°折り返せるカバー付きのマグネット式クリップを採用。
サイズ
A4(ヨコ型)
収納枚数(枚)
約10
材質
合成皮革(PU)、ポリエステル
幅(mm)
242
高さ(mm)
340
タイプ
ヨコ型
奥行(mm)
13
とじ具の種類
クリップ式
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43367958
1932LU
ネイビ-
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43367967
1932LU
オリ-ブ
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
43367976
1932LU
キャメル
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43367985
1932LU
ブラック
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43367994
1932LU
グレ-
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください