曜日別特売

PEGGY

PEGGY - キングジムPEGGY - キングジムPEGGY - キングジムPEGGY - キングジム

ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。

セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ質量(kg)約1.2(組み立て時)穴径(Φmm)6耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300穴ピッチ(mm)25内容量1個
注意
※ペグボードは木質材料のため色味に個体差がある場合がありますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368159PG40064-8842-20
3,850
3,698
4,068(税込)
当日出荷
43368168PG40064-8842-21
3,850
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする