曜日別特売

PEGGY L字フック

PEGGY L字フック - キングジムPEGGY L字フック - キングジム

かけるだけの簡単収納。
奥行の長さが約40mmあるので
ゴムやクリップなどもまとめてかけることができます。

セット内容L字フック×4取付可能対象板厚:4~6mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード材質スチール、メッキ質量(g)約6(1本)線径(Φmm)3.5有効長(mm)40アズワン品番64-8842-22内容量1個
注意
※金属パーツは製造の都合上、形状や色味に多少のバラつきがありますのでご了承ください。
※商品の色は、撮影、お使いのモニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※穴径が5mmかつ板厚が5.5mm以上の板には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368177PGP01
500
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする